text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X25X20


Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applicatio

Numéro d'article 5A611059
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A611059
EAN 9003171229974
UBB 500683069552
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 122997
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.