text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 175X25X51


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées leur permettent d'être utilisées pour une large gamme d'applications, du meulage grossier au meulage fin

Numéro d'article 4I848705
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 175
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 175
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées leur permettent d'être utilisées pour une large gamme d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I848705
EAN 9003170681346
UBB 500683055361
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 68134
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.