text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 150X25X32


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour une large gamme d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces

Numéro d'article 8B756511
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour une large gamme d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B756511
EAN 9003170522236
UBB 500683051972
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 52223
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.