text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 150X20X20


L'élasticité douce de cette meule lui permet d'épouser parfaitement les contours de la pièce et de ne pas altérer la géométrie de la surface. Elle peut être utilisée pour le polissage, le meulage fin, le meulage à effet, l'ébavurage, le matage et l'aiguisage. Toutefois, elle ne convient pas pour les grosses bavures ou les taux d'enlèvement de matière él

Numéro d'article 2C751077
Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

La description

L'élasticité douce de cette meule lui permet d'épouser parfaitement les contours de la pièce et de ne pas altérer la géométrie de la surface. Elle peut être utilisée pour le polissage, le meulage fin, le meulage à effet, l'ébavurage, le matage et l'aiguisage. Toutefois, elle ne convient pas pour les grosses bavures ou les taux d'enlèvement de matière élevés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C751077
EAN 9003170071864
UBB 500683031768
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 7186
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.