text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 150X1,5X32


Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines de meulage et à différents pas de dents. Ils conviennent au meulage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arêtes : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéro d'article 2B048113
Hauteur 1.5
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 1.5
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 1
Type Grinding Wheel

La description

Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines de meulage et à différents pas de dents. Ils conviennent au meulage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arêtes : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B048113
EAN 9003172921297
UBB 500683088784
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 292129
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.