text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 125X15X32


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ce

Numéro d'article 8X794085
Hauteur 15
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 15
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X794085
EAN 9003170045469
UBB 500683225311
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34046758
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.