text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lame de scie diamant C7W450X3,6X25,4FSCP1


Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe pour l'industrie du bois et du métal ainsi qu'une gamme de lames de cisailles. Ces produits sont des disques et des meules boisseaux en oxyde d'aluminium blanc fondu ou en mélange d'oxyde d'aluminium fritté qui sont utilisés pour le meulage à sec. La spécification adaptée de cet outil permet d'éviter l

Numéro d'article T6019.574.856
Forme Autre
Épaisseur (mm) 3.6
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme Autre
Épaisseur (mm) 3.6
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Marque TYROLIT
Model C7W

La description

Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe pour l'industrie du bois et du métal ainsi qu'une gamme de lames de cisailles. Ces produits sont des disques et des meules boisseaux en oxyde d'aluminium blanc fondu ou en mélange d'oxyde d'aluminium fritté qui sont utilisés pour le meulage à sec. La spécification adaptée de cet outil permet d'éviter la décoloration des pièces à usiner.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6019.574.856
EAN 9003175748563
UBB 500614473014
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 574856
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.