text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
8H618251
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** 52ZYAS 8X19-6X64
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8H618251
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Tyrolit
Code Douanier
82079091
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H618251
EAN
9003172013657
UBB
500683279102
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
34213558