text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 6X19-6X50

Numéro d'article 1R274125
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'acier Oui

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Tyrolit

La description

Applications universelles Utilisation polyvalente Large assortiment

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R274125
EAN 9003177688737
UBB 500572230059
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768873
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.