text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 16X25-8X70


Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet

Numéro d'article 1Y001787
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Tyrolit
Type Rotary Burr

La description

Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Vous obtenez ainsi les meilleurs temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur presque tous les matériaux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y001787
EAN 9003177661112
UBB 500572225448
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 766111
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.