text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 16X25-6X70


Numéro d'article 3D655129
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Tyrolit
Code Douanier 82077037
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D655129
EAN 9003177687549
UBB 500572226198
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768754
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.