text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap Disc Zircon Corundum 60 Grit Medium Premium Long Life 28NF Form Cranked 150 x 22.23mm


Ce disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est le premier choix pour le ponçage de surface ainsi que pour l'usinage des cordons de soudure sur diverses qualités d'acier. Il est particulièrement durable et ouvre une nouvelle dimension avec un taux d'enlèvement de matière allant jusqu'à 4000 g. Autre atout en termes d'efficacité : le tube spécial en fibres naturelles peut être coupé, ce qui permet d'utiliser la totalité de la toile abrasive du disque.

Položka č. T6159.150.060
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Ambalat la 1

technické údaje

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 140
Code Douanier 68051000
Type Flap Disc

Popis

Ce disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est le premier choix pour le ponçage de surface ainsi que pour l'usinage des cordons de soudure sur diverses qualités d'acier. Il est particulièrement durable et ouvre une nouvelle dimension avec un taux d'enlèvement de matière allant jusqu'à 4000 g. Autre atout en termes d'efficacité : le tube spécial en fibres naturelles peut être coupé, ce qui permet d'utiliser la totalité de la toile abrasive du disque.

Čísla materiálu

Položka č. T6159.150.060
EAN 9003170027113
UBB 500627517682
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34063399
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.