text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Dresseur pointe unique 9,3X31,5X8


Les dresseurs diamantés Tyrolit à grain unique, à grains multiples et à grains multiples sont idéaux pour le dressage de toutes les meules en oxyde d'aluminium et en carbure de silicium. Les dresseurs diamantés multigrains et multigrains sont souvent utilisés pour les meules de rectification cylindrique extérieure et de surface. Les meules larges et de

Numéro d'article 2H645740
Longueur (mm) 31.5
Diamètre d’axe (mm) 8
Diamètre rouleau (mm) 9.3
Modèle en T Non
Marque Tyrolit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 31.5
Diamètre d’axe (mm) 8
Diamètre rouleau (mm) 9.3
Modèle en T Non
Marque Tyrolit
Model 50EA-L
Type Diamond Dresser

La description

Les dresseurs diamantés Tyrolit à grain unique, à grains multiples et à grains multiples sont idéaux pour le dressage de toutes les meules en oxyde d'aluminium et en carbure de silicium. Les dresseurs diamantés multigrains et multigrains sont souvent utilisés pour les meules de rectification cylindrique extérieure et de surface. Les meules larges et de grande taille nécessitent un nombre de carats plus élevé afin de réduire l'usure des diamants. Les dresseurs à grain unique sont classés en fonction de la taille des diamants. Les dresseurs diamantés multigrains et multigrains ont donc une teneur en carats plus élevée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H645740
EAN 9003178562326
UBB 500683213929
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 856232
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.