text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Disques à lamelles 34441317


Le disque à lamelles STANDARD TWINFLAP convainc par ses bonnes performances et son design innovant. Cet outil permet de réaliser en un rien de temps des travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable. La disposition des doubles lamelles assure un bon rapport entre l'enlèvement et la durée de vie. Il s'agit donc du disque à lamelles idéal

Numéro d'article 9J586499
Application Meulage
Forme Coudé
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 80
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 80
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Zirconium corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Oui
Marque Tyrolit
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles STANDARD TWINFLAP convainc par ses bonnes performances et son design innovant. Cet outil permet de réaliser en un rien de temps des travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable. La disposition des doubles lamelles assure un bon rapport entre l'enlèvement et la durée de vie. Il s'agit donc du disque à lamelles idéal pour tout artisan.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J586499
EAN 9003173019559
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34441317
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.