text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Disques à découper 34529753


Avec la meule compacte enroulée PREMIUM (meule Convolute), les travaux d'ébavurage légers, l'estompage des joints de soudure, l'élimination de la rouille ou la finition avant polissage sont réalisés en un rien de temps. Le processus d'usinage ne modifie pas la géométrie de la surface de la pièce et les arêtes ne sont pas chanfreinées. Cet outil durable

Numéro d'article 0C907890
Vitesse de rotation max. (1/min) 4500
Diamètre d'arbre (mm) 76.2
Diamètre de disque (mm) 203
Granulation 9
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 4500
Diamètre d'arbre (mm) 76.2
Diamètre de disque (mm) 203
Granulation 9
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 76.2
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Autre
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Type Convolute Wheel

La description

Avec la meule compacte enroulée PREMIUM (meule Convolute), les travaux d'ébavurage légers, l'estompage des joints de soudure, l'élimination de la rouille ou la finition avant polissage sont réalisés en un rien de temps. Le processus d'usinage ne modifie pas la géométrie de la surface de la pièce et les arêtes ne sont pas chanfreinées. Cet outil durable permet aux opérateurs d'obtenir un résultat de surface extrêmement uniforme et, en même temps, une finition très fine. Les meules compactes sont disponibles en différentes duretés et spécifications.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C907890
EAN 8024406570617
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34529753
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.