text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque diamant 350X2,8X35/30/25,4


Matériaux usinables : le type TSS10 a été spécialement conçu pour l'usinage de clinkers (par ex. stradalite). Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l’outil. Les disques pour scies de table TYROLIT se révèlent convaincants par leur excellent pouvoir de coupe et leur longévité importante.

Numéro d'article T6059.352.835
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Adapté à la brique Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 35
Type de particule Autre
Model C1

La description

Matériaux usinables : le type TSS10 a été spécialement conçu pour l'usinage de clinkers (par ex. stradalite). Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l’outil. Les disques pour scies de table TYROLIT se révèlent convaincants par leur excellent pouvoir de coupe et leur longévité importante.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6059.352.835
EAN 9003178942586
UBB 500503173253
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 894258
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.