text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque diamant 300X2,4X35/30/25,4


Matériaux usinables : pierres tendres telles que le marbre et la roche calcaire. Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l’outil. Les disques pour scies de table TYROLIT se révèlent convaincants par leur excellent pouvoir de coupe et leur longévité importante.

Numéro d'article T6056.302.435
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.4
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2.4
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Adapté à la brique Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 35
Type de particule Autre
Model C2

La description

Matériaux usinables : pierres tendres telles que le marbre et la roche calcaire. Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l’outil. Les disques pour scies de table TYROLIT se révèlent convaincants par leur excellent pouvoir de coupe et leur longévité importante.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6056.302.435
EAN 9003170056847
UBB 500503172750
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 5684
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.