text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque de meulage 5289 115X4,0X22,2


Grâce à la recette et à la méthode de fabrication propres à Tyrolit, la meule brute PREMIUM pour métaux non ferreux atteint les meilleures valeurs de meulage dans l'application quotidienne. L'outil ne s'encrasse pas, ce qui réduit l'encrassement ou l'émoussement de l'outil. Même à très basse pression, la meule atteint une agressivité très élevée, ce qui

Numéro d'article T6123.115.422
Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27

La description

Grâce à la recette et à la méthode de fabrication propres à Tyrolit, la meule brute PREMIUM pour métaux non ferreux atteint les meilleures valeurs de meulage dans l'application quotidienne. L'outil ne s'encrasse pas, ce qui réduit l'encrassement ou l'émoussement de l'outil. Même à très basse pression, la meule atteint une agressivité très élevée, ce qui vous permet d'obtenir de meilleurs résultats avec moins d'efforts et dans les plus brefs délais.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6123.115.422
EAN 9003170052894
UBB 500503142563
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 5289
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.