text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 367552 178X6,0X22,2


Cette meule agressive STANDARD pour la pierre vous permet de travailler rapidement et confortablement sans grands efforts. Grâce à l'utilisation de carbure de silicium dans la structure de la meule, cet outil est particulièrement adapté à la pierre tendre à dure et aux matériaux à copeaux courts, ainsi qu'à la pierre naturelle et artificielle et au béto

Numéro d'article T6230.178.622
Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

Cette meule agressive STANDARD pour la pierre vous permet de travailler rapidement et confortablement sans grands efforts. Grâce à l'utilisation de carbure de silicium dans la structure de la meule, cet outil est particulièrement adapté à la pierre tendre à dure et aux matériaux à copeaux courts, ainsi qu'à la pierre naturelle et artificielle et au béton.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6230.178.622
EAN 9003173675526
UBB 500503093717
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367552
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.