text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 230X8,0X22,23


Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le ponçage grossier et fin dans la construction de machines et de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière é

Numéro d'article 1K323335
Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le ponçage grossier et fin dans la construction de machines et de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Des résultats de meulage exceptionnels sont obtenus grâce à des spécifications de nuance et de structure adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K323335
EAN 9003175673537
UBB 500572177003
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 567353
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.