text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque d'ébavurage 34046131 125X7,0X22,23


La meule PREMIUM 2en1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour des travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule rugueuse si unique, c'est le bord biseauté et défini Comfort Start de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. De plus, ce

Numéro d'article T6307.125.092
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Tyrolit
Model 27

La description

La meule PREMIUM 2en1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour des travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule rugueuse si unique, c'est le bord biseauté et défini Comfort Start de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. De plus, ce produit est fabriqué avec un grain plus grossier et une nouvelle composition de couche, ce qui le rend extrêmement agressif et durable. La meule PREMIUM 2in1 garantit des travaux de meulage sans trop d'efforts.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6307.125.092
EAN 9003170020367
UBB 500625554414
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34046131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.