text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 178X7,0X22,23


La brique à main TYFIX est une gomme utilisée pour améliorer les surfaces. Ses principales tâches sont l'ébavurage, le polissage, l'élimination de la rouille, de la saleté et de la peinture. Le TYFIX est particulièrement adapté à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, les casseroles, etc. en acier inoxydable et en aluminium. El

Numéro d'article 4K042352
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque TYROLIT
Model 27

La description

La brique à main TYFIX est une gomme utilisée pour améliorer les surfaces. Ses principales tâches sont l'ébavurage, le polissage, l'élimination de la rouille, de la saleté et de la peinture. Le TYFIX est particulièrement adapté à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, les casseroles, etc. en acier inoxydable et en aluminium. Elle peut également être utilisée pour nettoyer les joints de carrelage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K042352
EAN 9003175159888
UBB 500572241288
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 515988
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.