text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 150X4,0X22,23


La meule PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour des travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule brute si unique, c'est le bord Comfort Start biseauté et défini de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. De plus, ce pro

Numéro d'article 8S582742
Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 4
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour des travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend cette meule brute si unique, c'est le bord Comfort Start biseauté et défini de l'outil. Cela permet à l'opérateur de démarrer confortablement lors du meulage et d'augmenter considérablement le confort de travail. De plus, ce produit est fabriqué avec un grain plus grossier et une nouvelle composition de couche, ce qui le rend extrêmement agressif et durable. La meule PREMIUM 2in1 garantit des travaux de meulage sans trop d'efforts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S582742
EAN 9003177343780
UBB 500572175932
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 734378
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.