text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque d'ébavurage 178X8,0X22,23


Pour le meulage de surfaces et d'arêtes et pour la soudure dans des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage Épaisseur de 8 mm et 10 mm pour l'ébarbage avec une longévité accrue D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes Disque à ébarber haute performance avec la technologie LONGLIFE pour une longévité optimale La combinaison de corindon au zircon avec un nouvel ensemble de liants offre une agressivité inégalée Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

Numéro d'article 6F245979
Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Model 27

La description

Pour le meulage de surfaces et d'arêtes et pour la soudure dans des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage Épaisseur de 8 mm et 10 mm pour l'ébarbage avec une longévité accrue D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes Disque à ébarber haute performance avec la technologie LONGLIFE pour une longévité optimale La combinaison de corindon au zircon avec un nouvel ensemble de liants offre une agressivité inégalée Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F245979
EAN 9003172471211
UBB 500683346927
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34353688
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.