text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 72045 200X20X32 120J5V15


Pour l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou en carbure de tungstène, seules les meules en carbure de silicium doivent être utilisées. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de douilles de réduction est inclus

Numéro d'article T6305.072.045
Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 203
Granulation 120
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 203
Granulation 120
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 1117
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

La description

Pour l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou en carbure de tungstène, seules les meules en carbure de silicium doivent être utilisées. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6305.072.045
EAN 9003170720458
UBB 500504514059
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 72045
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.