text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 63X2,0X10


Le disque à tronçonner PREMIUM pour la meuleuse droite est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est particulièrement convaincant dans les endroits particulière

Numéro d'article 4T301131
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 63
Granulation 46
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 63
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 10
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour la meuleuse droite est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est particulièrement convaincant dans les endroits particulièrement difficiles d'accès. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets au niveau supérieur avec ce disque à tronçonner.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T301131
EAN 9003173243039
UBB 500572059607
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 324303
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.