text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 600X7,0X60


Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce pro

Numéro d'article 8F617636
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 7
Diamètre de disque (mm) 600
Granulation 24
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 7
Diamètre de disque (mm) 600
Granulation 24
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 60
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit une durée de vie maximale et une facilité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F617636
EAN 9003176473778
UBB 500572043932
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 647377
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.