text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 50X6,0X6


La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux travaux de meulage exigeants dans les endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier inoxydable. Cette meule d'ébauche haute performance vous assiste dans une grande variété de travaux, tels que l'application de rainures et d'encoches, l'ébavurage d'engrenages, le meulage d'ébauche de

Numéro d'article 5D112034
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 30
Marque Tyrolit
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux travaux de meulage exigeants dans les endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier inoxydable. Cette meule d'ébauche haute performance vous assiste dans une grande variété de travaux, tels que l'application de rainures et d'encoches, l'ébavurage d'engrenages, le meulage d'ébauche de surfaces courbes dans des cavités, ainsi que dans l'entretien d'aubes de turbines. Grâce au système de liant spécialement conçu pour l'acier inoxydable, cet outil reste agressif très longtemps et sa durée de vie est nettement augmentée. La pureté chimique du produit empêche la formation de corrosion, de piqûres et la réduction de la résistance à la fatigue, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats sur l'acier inoxydable. Pour les diamètres supérieurs à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un couvercle de protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D112034
EAN 9003174390596
UBB 500572028842
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 439059
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.