text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 41F A60S-BFP 115X1X22,23 A60S


Pour l'usinage de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleinsTYROLIT intègre le nouveau système de serrage de BOSCH, X-LOCK, pour un large assortiment de disques à tronçonner, de disques à ébarber et de disques à lamelles Ce produit offre une manutention simple et une sécurité optimale Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE

Numéro d'article 3V423351
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Tyrolit
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour l'usinage de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleinsTYROLIT intègre le nouveau système de serrage de BOSCH, X-LOCK, pour un large assortiment de disques à tronçonner, de disques à ébarber et de disques à lamelles Ce produit offre une manutention simple et une sécurité optimale Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V423351
EAN 9003173013427
UBB 500700030793
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34411637
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.