text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 41F A60Q-BFP 115X1X22,23 A60Q


Avec le disque à tronçonner PREMIUM X-LOCK pour meuleuse d'angle, le changement de disque se fait en un rien de temps. Cet outil a été spécialement conçu pour les meuleuses d'angle avec le système de serrage X-LOCK et est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier et en acier inoxydable. Il est

Numéro d'article 1U412524
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Tyrolit
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

La description

Avec le disque à tronçonner PREMIUM X-LOCK pour meuleuse d'angle, le changement de disque se fait en un rien de temps. Cet outil a été spécialement conçu pour les meuleuses d'angle avec le système de serrage X-LOCK et est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier et en acier inoxydable. Il est conçu pour durer longtemps tout en offrant d'excellents résultats de coupe.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U412524
EAN 9003173013380
UBB 500700029159
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34411628
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.