text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 41F A46S-BFP 125X1,6X22,23 A46S


Pour l'usinage de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleinsTYROLIT intègre le nouveau système de serrage de BOSCH, X-LOCK, pour un large assortiment de disques à tronçonner, de disques à ébarber et de disques à lamelles Ce produit offre une manutention simple et une sécurité optimale Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE

Numéro d'article 5S159787
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Tyrolit
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour l'usinage de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleinsTYROLIT intègre le nouveau système de serrage de BOSCH, X-LOCK, pour un large assortiment de disques à tronçonner, de disques à ébarber et de disques à lamelles Ce produit offre une manutention simple et une sécurité optimale Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S159787
EAN 9003173013465
UBB 500700031379
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34411640
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.