text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 41495 150X2,0X22,2MM


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de co

Numéro d'article T6114.150.222
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 100
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets à la vitesse supérieure avec ce disque à tronçonner.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6114.150.222
EAN 9003170414951
UBB 500511819103
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 41495
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.