text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 41489 115X2,0X22,2


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour le tronçonnage des tôles, des profilés, des tuyaux, des barres et des matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résulta

Numéro d'article T6114.115.222
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 58
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour le tronçonnage des tôles, des profilés, des tuyaux, des barres et des matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets à la vitesse supérieure avec ce disque à tronçonner.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6114.115.222
EAN 9003170414890
UBB 500503136961
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 41489
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.