text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 400X4,0X40


Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage en toute sécurité de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés.

Numéro d'article 7X712866
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage en toute sécurité de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit une durée de vie maximale et une facilité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X712866
EAN 9003173966785
UBB 500572051430
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 396678
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.