text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 400X4,0X40


Pour le travail de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils Parfaitement adaptés pour l'utilisation sur des machines stationnaires à coupe pendulaire. Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner Ce produit offre une durée de vie et une aptitude à la coupe optimales Temps de travail réduits

Numéro d'article 2N227511
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour le travail de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils Parfaitement adaptés pour l'utilisation sur des machines stationnaires à coupe pendulaire. Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner Ce produit offre une durée de vie et une aptitude à la coupe optimales Temps de travail réduits

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N227511
EAN 9003171367775
UBB 500572051018
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 136777
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.