text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 400


Pour le travail de la pierre et de matériaux de construction courants Parfaitement adapté pour l'utilisation sur des tronçonneuses stationnaires à coupe pendulaire Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Le produit permet un travail moins pénible et offre de meilleurs résultats avec de grandes sections transversales Aptitude à la coupe et durée de vie optimales Sécurité au travail accrue

Numéro d'article 4A493174
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 20
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 20
Adapté au béton Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour le travail de la pierre et de matériaux de construction courants Parfaitement adapté pour l'utilisation sur des tronçonneuses stationnaires à coupe pendulaire Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Le produit permet un travail moins pénible et offre de meilleurs résultats avec de grandes sections transversales Aptitude à la coupe et durée de vie optimales Sécurité au travail accrue

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A493174
EAN 9003170286923
UBB 500512718510
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 28692
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.