text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 384755 300X3,5X25,4MM


Avec le disque à tronçonner STANDARD, vous faites en tout cas un choix très économique. Cet outil convient parfaitement au tronçonnage sans effort de grandes sections d'acier, que ce soit dans le cadre d'une application à main levée pure ou guidée. Sa construction robuste lui confère une grande stabilité et en fait un outil très apprécié pour la scie à

Numéro d'article T6260.300.375
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 400
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Avec le disque à tronçonner STANDARD, vous faites en tout cas un choix très économique. Cet outil convient parfaitement au tronçonnage sans effort de grandes sections d'acier, que ce soit dans le cadre d'une application à main levée pure ou guidée. Sa construction robuste lui confère une grande stabilité et en fait un outil très apprécié pour la scie à essence.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6260.300.375
EAN 9003173847558
UBB 500503968652
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 384755
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.