text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 367580 178X3,0X22,2


Avec ce disque à tronçonner STANDARD, vous pouvez couper sans problème et sans grand effort les pierres les plus diverses, qu'il s'agisse de tuiles, de céramiques, de briques et parfois de béton. Il en résulte des arêtes de coupe toujours propres. Grâce au grain de carbure de silicium utilisé, vous pouvez être sûr d'une très bonne durée de vie et d'une grande stabilité pendant la coupe.

Numéro d'article T6222.178.322
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 170
Code Douanier 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Avec ce disque à tronçonner STANDARD, vous pouvez couper sans problème et sans grand effort les pierres les plus diverses, qu'il s'agisse de tuiles, de céramiques, de briques et parfois de béton. Il en résulte des arêtes de coupe toujours propres. Grâce au grain de carbure de silicium utilisé, vous pouvez être sûr d'une très bonne durée de vie et d'une grande stabilité pendant la coupe.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6222.178.322
EAN 9003173675809
UBB 500503085895
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.