text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 367575 150X2,5X22,2


Ce disque à tronçonner STANDARD pour la meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur, et ce pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, le disque est idéal pour l'usinage de diverses qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'acier. En outre, il est confortable à manipuler

Numéro d'article T6220.150.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 90
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Ce disque à tronçonner STANDARD pour la meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur, et ce pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, le disque est idéal pour l'usinage de diverses qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'acier. En outre, il est confortable à manipuler et offre un bon temps d'arrêt ainsi qu'une capacité de coupe facile.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6220.150.272
EAN 9003173675755
UBB 500505969930
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367575
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.