text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X4,0X25,4


Pour le travail de l'acier Pour tronçonner des profils, des matériaux pleins et des pièces de grandes sections transversales Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence Le produit offre des temps de coupe écourtés pour des efforts réduits Durée de vie et stabilité d'un bon niveau Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Numéro d'article 7Z757662
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour le travail de l'acier Pour tronçonner des profils, des matériaux pleins et des pièces de grandes sections transversales Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence Le produit offre des temps de coupe écourtés pour des efforts réduits Durée de vie et stabilité d'un bon niveau Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z757662
EAN 9003172220451
UBB 500572050101
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 222045
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.