text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X4,0X25,4


Pour le travail de la pierre et de matériaux de construction courants Parfaitement adapté pour l'utilisation sur des tronçonneuses stationnaires à coupe pendulaire Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Le produit permet un travail moins pénible et offre de meilleurs résultats avec de grandes sections transversales Aptitude à la coupe et durée de vie optimales Sécurité au travail accrue

Numéro d'article 4N515474
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 20
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 20
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour le travail de la pierre et de matériaux de construction courants Parfaitement adapté pour l'utilisation sur des tronçonneuses stationnaires à coupe pendulaire Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Le produit permet un travail moins pénible et offre de meilleurs résultats avec de grandes sections transversales Aptitude à la coupe et durée de vie optimales Sécurité au travail accrue

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N515474
EAN 9003170016490
UBB 500572041878
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1649
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.