text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X4,0X22,23


Pour le travail de différents types d'acier Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées Durée de vie et stabilité excellentes Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Numéro d'article 8J985522
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour le travail de différents types d'acier Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées Durée de vie et stabilité excellentes Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J985522
EAN 9003173847572
UBB 500572050697
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 384757
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.