text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X3,8X25,4


Si vous recherchez un disque à tronçonner encore plus facile à couper et plus durable, vous le trouverez dans ce produit PREMIUM. Grâce à l'oxyde de zirconium-aluminium ajouté, l'outil offre encore plus de performance et d'agressivité. Ces meules à tronçonner spéciales pour rails ne peuvent être utilisées qu'avec le dispositif de serrage approprié, fixé

Numéro d'article 2K997886
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.8
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 24
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.8
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 24
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Si vous recherchez un disque à tronçonner encore plus facile à couper et plus durable, vous le trouverez dans ce produit PREMIUM. Grâce à l'oxyde de zirconium-aluminium ajouté, l'outil offre encore plus de performance et d'agressivité. Ces meules à tronçonner spéciales pour rails ne peuvent être utilisées qu'avec le dispositif de serrage approprié, fixé au rail, dans le cadre d'une coupe guidée à main levée. Ne jamais les utiliser à main levée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K997886
EAN 9003172000077
UBB 500683258569
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34202550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.