text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X3,5X25,4


Pour le travail de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils Parfaitement adaptés pour l'utilisation sur des machines stationnaires à coupe pendulaire. Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner Ce produit offre une durée de vie et une aptitude à la coupe optimales Temps de travail réduits

Numéro d'article 6P973606
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour le travail de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils Parfaitement adaptés pour l'utilisation sur des machines stationnaires à coupe pendulaire. Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner Ce produit offre une durée de vie et une aptitude à la coupe optimales Temps de travail réduits

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P973606
EAN 9003174082293
UBB 500572050770
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 408229
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.