text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X2,5X25,4


Les dresseurs diamantés Tyrolit à grain unique, à grains multiples et à grains multiples sont idéaux pour le dressage de toutes les meules en oxyde d'aluminium et en carbure de silicium. Les dresseurs diamantés multigrains et multigrains sont souvent utilisés pour les meules de rectification cylindrique extérieure et de surface. Les meules larges et de

Numéro d'article 9Z816508
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 46
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41 M1011
Type Cut-Off Wheel

La description

Les dresseurs diamantés Tyrolit à grain unique, à grains multiples et à grains multiples sont idéaux pour le dressage de toutes les meules en oxyde d'aluminium et en carbure de silicium. Les dresseurs diamantés multigrains et multigrains sont souvent utilisés pour les meules de rectification cylindrique extérieure et de surface. Les meules larges et de grande taille nécessitent un nombre de carats plus élevé afin de réduire l'usure des diamants. Les dresseurs à grain unique sont classés en fonction de la taille des diamants. Les dresseurs à plusieurs grains et à plusieurs diamants ont donc une teneur en carats plus élevée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z816508
EAN 9003176155490
UBB 500572057395
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 615549
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.