text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X3,5X22,23


Pour le travail de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des pièces à usiner de grands diamètres Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence Aptitude à la coupe et durée de vie optimisées au maximum Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées Temps de travail réduits

Numéro d'article 6L617368
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour le travail de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des pièces à usiner de grands diamètres Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence Aptitude à la coupe et durée de vie optimisées au maximum Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées Temps de travail réduits

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L617368
EAN 9003175147458
UBB 500572049632
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 514745
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.