text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X3,5X22,23


Avec le disque à tronçonner STANDARD, vous faites en tout cas un choix très économique. Cet outil convient parfaitement au tronçonnage sans effort de grandes sections d'acier, que ce soit dans le cadre d'une application à main levée pure ou guidée. Sa construction robuste lui confère une grande stabilité et en fait un outil très apprécié pour la scie à

Numéro d'article 1Z446358
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Model 41H

La description

Avec le disque à tronçonner STANDARD, vous faites en tout cas un choix très économique. Cet outil convient parfaitement au tronçonnage sans effort de grandes sections d'acier, que ce soit dans le cadre d'une application à main levée pure ou guidée. Sa construction robuste lui confère une grande stabilité et en fait un outil très apprécié pour la scie à essence.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z446358
EAN 9003173847541
UBB 500572049483
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 384754
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.