text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X3,5X25,4


Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe pour l'industrie du bois et du métal ainsi qu'une gamme de lames de cisailles. Ces produits sont des meules à disque et des meules boisseau dans la gamme de grains CBN B181 - B91. Par rapport aux meules conventionnelles en oxyde d'aluminium, les meules CBN présentent une usure nettement moindre et une plus grande précision dimensionnelle.

Numéro d'article 1J492544
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042218
Model 41 M1005
Type Cut-Off Wheel

La description

Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe pour l'industrie du bois et du métal ainsi qu'une gamme de lames de cisailles. Ces produits sont des meules à disque et des meules boisseau dans la gamme de grains CBN B181 - B91. Par rapport aux meules conventionnelles en oxyde d'aluminium, les meules CBN présentent une usure nettement moindre et une plus grande précision dimensionnelle.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J492544
EAN 9003176433710
UBB 500572049558
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 643371
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.