text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X3,5X22,23


Le disque à tronçonner BASIC pour la scie à essence est un outil universel pour couper de grandes sections d'acier. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner peut devenir votre nouvel outil préféré. Cet outil de tronçonnage économique facilite leur travail tout en offrant des résultats fiables. Avec sa construction robuste

Numéro d'article 7E645447
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner BASIC pour la scie à essence est un outil universel pour couper de grandes sections d'acier. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner peut devenir votre nouvel outil préféré. Cet outil de tronçonnage économique facilite leur travail tout en offrant des résultats fiables. Avec sa construction robuste et sa capacité de coupe facile, ce disque à tronçonner est parfait pour le travail autour de la maison ou sur le chantier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E645447
EAN 9003172230375
UBB 500572048642
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223037
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.