text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300


Ce disque à tronçonner STANDARD est une solution économique pour le tronçonnage des rails à l'aide de scies à essence ou électriques. Utilisable dans des conditions extrêmes, il combine stabilité et très bonne durée de vie avec une capacité de coupe et des heures de travail réduites. De plus, cet outil peut être utilisé sur des machines stationnaires pu

Numéro d'article 9M429752
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Ce disque à tronçonner STANDARD est une solution économique pour le tronçonnage des rails à l'aide de scies à essence ou électriques. Utilisable dans des conditions extrêmes, il combine stabilité et très bonne durée de vie avec une capacité de coupe et des heures de travail réduites. De plus, cet outil peut être utilisé sur des machines stationnaires puissantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M429752
EAN 9003170759373
UBB 500512719435
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 75937
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.